Uchwyty płytek skrawających TANGFGRIP 2 mm

Nr art.: 273612 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TANGFGRIP
Szerokość skrawania W 2 mm
rodzaj zastosowania wersja neutralna
chłodzenie wewnętrzne nie
OAL 49 mm
CUTDIA 65 mm
wykonanie chwytu Oprawki
do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu 65 mm
możliwość wcinania osiowego nie
długość wysięgu 32,5 mm
oznaczenie producenta TGAQ D65-2-4Z-ECD
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273612 2
EAN / GTIN 7291075466164
Numer producenta 3387742

Opis

Pasuje do:

Koronka szybkozaciskowa JETCROWN nr 279950.

Pasuje do:

JETCROWN

Warunek dostawy:

CUTDIA (mm): 65

Ważne:

Klucz montażowy nr 279955 należy zamawiać oddzielnie.