Uchwyty płytek skrawających TANGFGRIP 2 mm

Nr art.: 273611 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TANGFGRIP
Szerokość skrawania W 2 mm
rodzaj zastosowania wersja neutralna
chłodzenie wewnętrzne tak
OAL 50 mm
CUTDIA 52 mm
wykonanie chwytu Oprawki
do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu 52 mm
możliwość wcinania osiowego nie
długość wysięgu 26 mm
oznaczenie producenta TGAQ D52-2-2Z-JHP
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273611 2
EAN / GTIN 7291075404043
Numer producenta 3367506

Opis

Pasuje do:

Uchwyty mocujące nr 273600273605.

Pasuje do:

LOGIPFGRIP

Warunek dostawy:

CUTDIA (mm): 52

Ważne:

Klucz montażowy nr 279955 należy zamawiać oddzielnie.