{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | TopCut | |
⌀ nominal D | 21 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | Cermetal | |
norma | norma zakładowa | |
tolerancja otworu | H7 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Semi-Standard | tak | |
Referinţă de prindere | 16 mm | |
Lungimea tăişului l1 | 12 mm | |
Lungime cap l | 26 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
odpowiednie uchwyty | GARANT TopCut | |
Deschiderea cheii | 13 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/rot | |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do rozwiercania |
Numer artykułu | 239710 21 | |
EAN / GTIN | 4062406115234 |