Płytka skrawająca ISCAR SUMOCHAM ICP k7 18 mm

Nr art.: 231740 18
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HM
  • kąt wierzchołkowy: 154

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SUMOCHAM
⌀ D 18 mm
Gatunek IC908
Materiał ostrza HM
kąt wierzchołkowy 154 stopni
do elementu podstawowego w rozmiarze 18
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,31 mm/obr.
Posuw fz w stali < 55 HRC 0,18 mm/obr.
Iscar – nazwa artykułu ICP 180 IC908
liczba wymian/ostrzy 2
powłoka TiAlN
geometria ICP
oznaczenie producenta ICP 180 IC908
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 231740 18
EAN / GTIN 7291075247213
Numer producenta 5506640

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
100
Stal < 750 N/mm²
P
90
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
55
Stal < 55 HRC
H
35
Stal < 60 HRC
H
35
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
50
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
inkonel
S
35
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
CuZn
N
155
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Pryzmatycznie oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie. Zagięte pod kątem, promieniowe powierzchnie przyłożenia zapewniają znaczny wzrost siły zacisku spowodowany siłami skrawania działającymi podczas obróbki. Do wydajnego wiercenia z wysokimi prędkościami posuwu.
ICP
Główny obszar zastosowań ISO P, ISO M (zwłaszcza duplex), jak również ISO H. Unikalne przygotowanie krawędzi ostrzy zapewnia najlepszy możliwy kompromis między stabilnością krawędzi tnącej a ostrością cięcia.

Wskazówka:

Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich 5×D. Otwory pilotowe stosować tylko z płytkami skrawającymi tego samego typu – w szczególności w przypadku płytek FCP oraz QCP-2M. Przestrzegać wskazówek dotyczących użytkowania dla elementu podstawowego. Tolerancja wykonawcza płytek: k7 (dodatnia tolerancja średnicy skrawania).
Konwencja oznaczeń: [typ] [⌀ DC]-[dodatek] [materiał tnący]
Przykłady:
Nr 231740 6,5 ICP 065 IC908
Nr 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Nr 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.
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
    ⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka