Zestawy ostrzy HiPer-Drill m7 27-X mm

Nr art.: 231645 27-X
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    1 028,47  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    857,08  PLN / Sztuka
  • Minimalna ilość zamówienia 3 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HM
  • kąt wierzchołkowy: 160
  • zastosowanie wierteł: Wiercenie pakietowe
  • Semi-Standard: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HiPer-Drill
zakres ⌀ 27,00 mm - 27,99 mm
Gatunek HB3040
Materiał ostrza HM
kąt wierzchołkowy 160 stopni
do elementu podstawowego w rozmiarze 27
posuw f w stali < 750 N/mm2 0,35 mm/obr.
zastosowanie wierteł Wiercenie pakietowe
Semi-Standard tak
Liczba ostrzy Z 2
liczba wymian/ostrzy 1
powłoka TiAlN
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 231645 27-X
EAN / GTIN 4062406637316

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
140
Stal < 750 N/mm²
P
120
Stal < 900 N/mm²
P
100
żeliwo szare (sferoidalne)
K
80
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.
Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym ≤ 20 µm. Do otworów o dokładności do IT9.
Specjalne zaostrzenie w kształcie piramidy, optymalne nawiercanie – nawet w niestabilnych warunkach oraz przy długim wysięgu narzędzia.
Przykładowo przy obróbce blach i wsporników stalowych. Nadaje się również do wiercenia pakietowego.

Wskazówka:

Głębokość wiercenia bez chłodzenia wewnętrznego maksymalnie 1 × D.
Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich 5×D.
Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu.
Termin dostawy: 10 tygodni roboczych
Minimalne zamówienie: 3 sztuki
Wersja specjalna na zamówienie klienta:
możliwość anulowania w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia. Bez możliwości zwrotu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe
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
    ⌀ D (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka