{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HiPer-Drill | |
zakres ⌀ | 19,00 mm - 19,99 mm | |
Gatunek | HB3040 | |
Materiał ostrza | HM | |
kąt wierzchołkowy | 160 stopni | |
do elementu podstawowego w rozmiarze | 19 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,3 mm/obr. | |
zastosowanie wierteł | Wiercenie pakietowe | |
Semi-Standard | tak | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
liczba wymian/ostrzy | 1 | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia |
Numer artykułu | 231645 19-X | |
EAN / GTIN | 4062406637231 |