HiPer-Drill skärinsats M7 27-X mm

Art-nr: 231645 27-X
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    2 607,90  SEK / st.
  • Från 5st.
    2 173,25  SEK / st.
  • Minsta orderkvantitet 3 st.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Spetsvinkel: 160
  • Borranvändning: Paketborrning
  • Semi Standard: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HiPer-Drill
⌀-Område 27,00 mm - 27,99 mm
Sort HB3040
Skärmaterial VHM
Spetsvinkel 160 grad
för grundelement storlek 27
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,35 mm/v
Borranvändning Paketborrning
Semi Standard ja
Antal skär Z 2
Antal byten/skär 1
Beläggning TiAlN
Produktslag Skärinsats för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 231645 27-X
EAN/GTIN 4062406637316

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
GG(G)
K
80
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

V-slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning.
Rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd ≤ 20 µm. För hål upp till noggrannhet IT9.
Speciell utspetsning i pyramidform, optimal förborrning - också under instabila förhållanden och långa verktygsutkragningar.
Som exempelvis vid plåt- och stålbalkbearbetning. Också lämplig för pakethål.

Anmärkning:

Borrdjup utan invändig kylning upp till högst 1×D.
Skärdata gäller för grundelement 5×D.
Borra endast pilothål med skärinsats av samma typ.
Leveranstid: 10 arbetsveckor
Minsta orderkvantitet: 3 st
Kundspecifik specialtillverkning:
Annullering kan göras inom högst 3 arbetsdagar efter erhållen orderbekräftelse. Ingen återtagning är möjlig.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    ⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen