{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HiPer-Drill | |
⌀ tartomány | 19,00 mm - 19,99 mm | |
Minőség | HB3040 | |
Szerszámanyag | HM | |
Csúcsszög | 160 fok | |
Alapelem méret | 19 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,3 mm/ford. | |
Fúrási felhasználás | Kötegfúrás | |
Semi-Standard | igen | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Cserék / élek száma | 1 | |
Bevonat | TiAlN | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz |
Cikkszám | 231645 19-X | |
EAN / GTIN | 4062406637231 |