Frezy z VHM GARANT Master Titan z podziałem wióra TPC 20 mm

Nr art.: 203123 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Właściwości kąta linii śrubowej: nierówny
  • Podziałka ostrzy: nierówny

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Titan
⌀ ostrzy DC 20 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 6
Kąt linii śrubowej 40 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówny
Podziałka ostrzy nierówny
kierunek dosuwu poziome i ukośne
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,06×D
chwyt DIN 1835 B z h5
Dokładność wyważenia z chwytem G 2,5 z HB
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania TPC
długość ostrzy Lc 60 mm
wysięg L1 z szyjką 70 mm
⌀ szyjki D1 19,8 mm
długość całkowita L 125 mm
⌀ chwytu Ds 20 mm
Zaokrąglenie naroży rv 0,3 mm
Średnia grubość wiórów hmaks. dla frezów TPC w tytanie > 850 N/mm2 0,11 mm
pierścień barwny różowy
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 203123 20
EAN / GTIN 4062406120191

Tabela zastosowań

Ti > 850 N/mm²
S
120
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne frezy wysokowydajne przewidziane zwłaszcza do pracy w obszarze TPC.Wzmocniony rdzeń.Zoptymalizowana wytrzymałość na złamanie przy zginaniu dzięki zastosowaniu substratów o ultradrobnym ziarnie.

Zastosowanie:

Specjalnie do frezowania tytanu i stopów tytanu.

Wskazówka:

hmaks.: Wartości podane w tabeli są wartościami maksymalnymi.
ae maks.: = 0,06×D do obróbki TPC.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Titan" Zobacz wszystkie
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka