HOLEX Pro Steel Frezy zgrubne VHM HPC 5 mm

Nr art.: 203054 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
92 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: 0/-0,03
  • Liczba zębów Z: 4

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Pro Steel
⌀ ostrzy DC 5 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej 0/-0,03
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 38 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówny
Podziałka ostrzy nierówne
kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,3×D przy obcinaniu
chwyt HB z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 13 mm
wysięg L1 z szyjką 17 mm
⌀ szyjki D1 4,8 mm
długość całkowita L 57 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,2 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 0,03 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,04 mm
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 203054 5
EAN / GTIN 4045197712899

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
260
Stal < 750 N/mm²
P
240
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
250
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Do obróbki zgrubnej i wykańczającej.
w pełnym materiale do 1×D,spokojna pracaprzy bardzo dużych prędkościach posuwu.

Zaleta:

Zoptymalizowany kształt rowka, zaszlifowanie
mimośrodowe, duże rowki wiórowe.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Pro Steel" Zobacz wszystkie
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
    ⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka