Rozwiertaki maszynowe konfigurowalny 3 mm

Nr art.: 164180 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 208 B
  • Kąt linii śrubowej: 7-8
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • chwyt: stożek Morse’a

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 3 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 208 B
Kąt linii śrubowej 7-8 stopni
chłodzenie wewnętrzne nie
chwyt stożek Morse’a
Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworze przelotowym
zakres ⌀ 2,810 mm - 3,350 mm
długość ostrzy Lc 15 mm
Długość wysięgu L1 42 mm
długość całkowita L 114,5 mm
Liczba ostrzy Z 6
stożek Morse'a MK o wielkości 1
posuw f w stali < 750 N/mm2 0,08 mm/obr.
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ 0,1 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Phillips-BIT

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 164180 3
EAN / GTIN 4062406264178

Tabela zastosowań

Al
N
20
aluminium (dające krótki wiór)
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
10
Stal < 900 N/mm²
P
7
Stal < 1100 N/mm²
P
5
Stal < 1400 N/mm²
P
4
Stal INOX < 900 N/mm²
M
5
Stal INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
żeliwo szare (sferoidalne)
K
5
Cu
N
13
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Rozwiertaki szlifowane na tolerancję wg zamówienia.
Parzysta liczba zębów o nierównej podziałce. Dzięki temu otwór jest dokładnie okrągły i pozbawiony karbów. Zaokrąglona łysinka na cylindrycznym odcinku ostrzy wygładza otwór i prowadzi rozwiertak. Chwyt stożkowy.

Zastosowanie:

Do rozwiercania otworów przelotowych i nieprzelotowych, gdyż wióry odprowadzane są zgodnie z kierunkiem skrawania. Dzięki krótkiemu nakrojowi również do otworów nieprzelotowych.

Wskazówka:

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000343530.
Dla tolerancji H7 zob. nr 164000.