Rozwiertak ręczny konfigurowalny 17 mm

Nr art.: 160200 17
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 206 B
  • Kąt linii śrubowej: 7-8
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 17 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS
norma DIN 206 B
Kąt linii śrubowej 7-8 stopni
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworze przelotowym
zakres ⌀ 16,201 mm - 17,200 mm
długość ostrzy Lc 87 mm
Długość wysięgu L1 112 mm
długość całkowita L 175 mm
Liczba ostrzy Z 8
chwyt kwadratowy □ 13 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Phillips-BIT

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 160200 17
EAN / GTIN 4045197927101

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

lewoskrętną linią śrubową 7 − 8° i długim nakrojem przez ponad 1/4 długości ostrzy. Parzysta liczba zębów o nierównym odstępie, dzięki czemu uzyskuje się okrągły otwór bez karbów. Zaokrąglona łysinka na cylindrycznym odcinku ostrzy wygładza otwór i prowadzi rozwiertak.
Rozwiertaki ręczne szlifowane na gotowo, z podanymi przez klienta tolerancjami.

Zastosowanie:

Do otworów przelotowych (nie do otworów nieprzelotowych). Nadają się dobrze również do otworów o przekroju przerywanym.