Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap kształt B M4

Nr art.: 132721 M4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
64 sztuk w magazynie
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: DIN 371
  • Norma na gwinty: DIN 13

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M4
powłoka AlTiX
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
norma DIN 371
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 2X 6HX
Kształt nakroju B
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 0,7 mm
długość całkowita L 63 mm
⌀ chwytu Ds 4,5 mm
Chwyt kwadratowy □ 3,4 mm
⌀ otworu rdzenia 3,3 mm
⌀ gwintu 4 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny zielone
Seria Master Tap
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 12 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 132721 M4
EAN / GTIN 4045197900388

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
30
aluminium (dające krótki wiór)
N
35
Al > 10% Si:
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
30
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal < 1400 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
10
Stal INOX > 900 N/mm²
M
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
20
CuZn
N
20
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki uniwersalne, przewidziane do zastosowania w wielu rodzajach materiałów i zapewniające wysoką powtarzalność obróbki.
  • materiał HSS-E-PM o bardzo wysokiej odporności na ściernie
  • nowa powłoka o mniejszym współczynniku tarcia
  • specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.
Odpowiada ISO 2X/6HX.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie
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
    M Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka