Wiertła z HSS/E do głębokich otworów 2,9 mm

Nr art.: 116061 2,9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    41,58  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    34,64  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 340
  • typ: FS
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 130

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 2,9 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 340
typ FS
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 130 stopni
Kąt linii śrubowej 38 stopni
chwyt chwyt walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 61,7 mm
Długość rowków wiórowych Lc 66 mm
długość całkowita L 100 mm
⌀ chwytu Ds 2,9 mm
posuw f w stali < 500 N/mm2 0,05 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 116061 2,9
EAN / GTIN 4045197026675

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
28
Stal < 750 N/mm²
P
21
Stal < 900 N/mm²
P
18
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Znacznie wzmocniony rdzeń, bez wzniosu. Ostrze precyzyjnie zaszlifowane.
Ze specjalnie ukształtowanymi rowkami. Dobry do głębokich otworów do 10×D i materiałów o krytycznym tworzeniu wiórów.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Pasujące nawiertaki NC nr 112120, 112140112170 z kątem wierzchołkowym 142° dla większej niezawodności procesu.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka