Zestawy wierteł krętych HSS nr 114000, do uzupełniania 1-6

Nr art.: 115020 1-6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 118
  • Liczba ostrzy Z: 2

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres wierteł 1 mm - 6 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 118 stopni
chwyt Trzpień walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
liczba wierteł 51
stopniowanie średnic wierteł co 0,1 mm
w kasecie, nie
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 115020 1-6
EAN / GTIN 4045197024091

Opis

Wykonanie:

Zestawione z wierteł krętych DIN 338.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka