Wiertła kręte z HSS N 10,8 mm

Nr art.: 114360 10,8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    77,19  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    64,32  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 338
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 118

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 10,8 mm
powłoka TiN
Materiał ostrza HSS
norma DIN 338
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 118 stopni
Kąt linii śrubowej 35-40 stopni
chwyt chwyt walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 77,8 mm
Długość rowków wiórowych Lc 94 mm
długość całkowita L 142 mm
⌀ chwytu Ds 10,8 mm
posuw f w stali < 500 N/mm2 0,16 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 114360 10,8
EAN / GTIN 4045197017109

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
56
Al > 10% Si:
N
50
Stal < 500 N/mm²
P
50
Stal < 750 N/mm²
P
37
Stal < 900 N/mm²
P
31
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal < 1400 N/mm²
P
10
Stal INOX < 900 N/mm²
M
15
Stal INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
żeliwo szare (sferoidalne)
K
31
CuZn
N
80
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Normalna grubość rdzenia, bez wzniosu. Precyzyjne zaszlifowanie ostrza.
szlifowane kształtowo:
wysoka dokładność ruchu obrotowego. Wiertła do prac produkcyjnych.
Końcówka o kształcie C od wielk. 2,4 mm

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka