Wiertła krótkie HSS-E FS 6,8 mm

Nr art.: 113020 6,8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    48,89  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    40,72  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
67 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 1897
  • typ: FS
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 135

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 6,8 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 1897
typ FS
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 135 stopni
Kąt linii śrubowej 38 stopni
chwyt chwyt walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 23,8 mm
Długość rowków wiórowych Lc 34 mm
długość całkowita L 74 mm
⌀ chwytu Ds 6,8 mm
posuw f w stali < 750 N/mm2 0,07 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 113020 6,8
EAN / GTIN 4045197002464

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Szczególnie trwałe i stabilne dzięki pogrubionemu rdzeniowi. Szlifowane kształtowo, bardzo dokładny ruch obrotowy.
rowki wiórowe niepowlekane, łysinki azotowane.
Z końcówką w kształcie C do 3,9 mm, kształt S (specjalny) powyżej 4 mm.

Zaleta:

Zwłaszcza do nawierceń o małej głębokości (ok. 2-4×D) na obrabiarkach NC i automatach.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka