{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nenn-⌀ DC | 10 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Kąt linii śrubowej | 38 stopni | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 28 mm | |
Spannutenlänge Lc | 43 mm | |
Gesamtlänge L | 89 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 113020 10 | |
EAN / GTIN | 4045197002808 |