Para rękawic MASTER CUT C 12

Nr art.: 094445 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    65,27  PLN / para
  • z 12 para
    54,39  PLN / para
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
310 sztuk w magazynie
  • Właściwości rękawic: Wzmocnienia w miejscach zgięcia kciuków
  • Technologia tkania: 18G
  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
  • Stopień ochrony przed przecięciem: C

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria MASTER CUT
Właściwości rękawic Wzmocnienia w miejscach zgięcia kciuków
Technologia tkania 18G
odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
EN 388. 4331C
materiał podłoża Włókno specjalne
powłoka Pianka nitrylowa
wariant powłoki Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania Precyzja; Uniwersalne
kolor szary / czarny
zastosowanie wielorazowe
Stopień ochrony przed przecięciem C
Rodzaj produktu Rękawice antyprzecięciowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094445 12
EAN / GTIN 4062406574093

Opis

Wykonanie:

Ścisłe przyleganie i wyjątkowy komfort noszenia dzięki technologii dziewiarskiej o grubości ściegu 18 G. Przyjemna powłoka z mikropianki nitrylowej umożliwia doskonałe wyczucie i dobrą sprawność manualną.
GARANT MASTER CUT C. Poziom ochrony C, całkowicie pozbawione włókien szklanych i stalowych. Wzmocnienie w obszarze mięśnia zginacza kciuka zapewnia większą trwałość.
Rękawice można prać maks. 4 razy w temperaturze 40° – 60° C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.
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
    rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka