Para rękawic HyFlex® 11-925, 11

Nr art.: 094248 11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    32,98  PLN / para
  • z 12 para
    27,51  PLN / para
na zamówienie
w magazynie
176 sztuk w magazynie
  • Właściwości rękawic: bez sylikonu; bez lateksu
  • Technologia tkania: 18G
  • Stopień ochrony przed przecięciem: A

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HyFlex®
zawartość 12
Właściwości rękawic bez sylikonu; bez lateksu
EN 388. 3111A
materiał podłoża Spandex Nylon
powłoka Nitril
wariant powłoki Powłoka w 3/4
zakres zastosowania Precyzja
długość 205 mm
kolor niebieskie
rozmiar rękawic 11
masa 17,5 g
Technologia tkania 18G
zastosowanie wielorazowe
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice uniwersalne
materiał Nitril
Stopień ochrony przed przecięciem A
Rodzaj produktu Rękawice uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094248 11
EAN / GTIN 10076490458680
Numer producenta 11-925/11

Opis

Wykonanie:

HyFlex® 11-925. Rękawice z technologią tkania 18-Gauge i podwójną powłoką z nitrylu i pianki nitrylowej, zapewniające bardzo dobre połączenie czułości, pewnego chwytu przedmiotów zaolejonych i dobrą ochronę skóry. Nowa technologia Grip zmniejsza ryzyko wyślizgnięcia się z ręki obiektów w dynamicznych obszarach roboczych. Szczególnie nadają się do sortowania i sprawdzania lekkich części, montażu zaolejonych przedmiotów, załadowywania i rozładowywania taśm produkcyjnych, prac konserwacyjnych.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "HyFlex®" Zobacz wszystkie