Precyzyjna kłódka patentowa bez wkładki 45 mm

Nr art.: 085816 45
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
73 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ korpusu 45 mm
Materiał obudowy mosiądz niklowany
⌀ kabłąka 6 mm
Materiał kabłąka stal
kabłąk hartowany tak
kabłąk podwójnie ryglowany tak
Rodzaj zamknięcia Zamek patentowy
zakres numerów kluczy HO 001-200 albo numery kluczy systemów zamków
możliwość stosowania zamków systemowych tak
do wkładek wtykanych tak
Dostawa bez wkładki tak
Rodzaj produktu Kłódka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 085816 45
EAN / GTIN 2050000971969
Numer producenta 504604 C

Opis

Wykonanie:

Precyzyjna wkładka patentowa, korpus mosiężny niklowany, chromowany kabłąk stalowy hartowany, z podwójną blokadą. Z wkładką nr 950050 (nie dotyczy nr 085816) do indywidualnego dostosowania / integracji w istniejącym systemie zamków DOM. W zależności od potrzeb istnieje możliwość indywidualnego wyposażenia we wkładkę nr 950050.

Wskazówka:

Wkładki do indywidualnego wyposażenia zob. nr 950050 i nr 950072, grupa 95, Wyposażenie warsztatów, 3. tom katalogu.