• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szlifierki kątowe pneumatyczne 52639

Nr art.: 079327 52639
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 52639
moc przekazywana 970 W
maksymalna prędkość obrotowa 12 000 min-1
maksymalne zapotrzebowanie powietrza 1 218 l/min
gwint przyłączeniowy NPT
przyłącze pneumatyczne 3/8 cal
maks. wibracje wg EN 2,3 m/s2
zalecana średnica węża (⌀ wewn.) 10 mm
minimalna ⌀ tarczy 125 mm
masa 2,5 kg
poziom natężenia dźwięku przy pracy 80 dB(A)
Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 079327 52639
EAN / GTIN 616026526396
Numer producenta 52639

Opis

Wykonanie:

szlifierka kątowa o zwartej konstrukcji dużej mocy, której prędkość obrotowa prawie nie obniża się pod obciążeniem. Ergonomiczna, smukła konstrukcja o dobrym wyważeniu. Wylot powietrza obracany o 360° i obrotowy uchwyt z izolacją cieplną. Możliwość obustronnego stosowania uchwytu przeciwwstrząsowego.
Uchwyt narzędziowy M14 z blokadą wrzeciona.

W dostawie:

Z koniecznymi złączkami

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria