• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Dmuchawy gorącego powietrza 006464

Nr art.: 078321 006464
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
  • Opakowanie: Walizka transportowa

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka transportowa
oznaczenie producenta HG 2120EKF
pobór mocy 2 200 W
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
temperatura powietrza 80 °C - 630 °C
wydajność powietrza, stopień 1 150 l/min
wydajność powietrza, stopień 2 300 l/min
wydajność powietrza, stopień 3 500 l/min
masa 850 g
wersja Asortyment
Rodzaj produktu Dmuchawy gorącego powietrza

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 078321 006464
EAN / GTIN 4007841006464
Numer producenta 006464

Opis

Wykonanie:

Bezstopniowa regulacja temperatury w zakresie 80 – 630 °C.
Dmuchawa gorącego powietrza z regulacją elektroniczną, 3-stopniowa regulacja ilości powietrza w zakresie 150 – 500 l/min.

Zastosowanie:

Do zgrzewania i ponownego kształtowania tworzyw sztucznych, do obkurczania, usuwania farby, lutowania, suszenia, rozmrażania.

W dostawie:

Dmuchawa gorącego powietrza nr 078321 rozm. 351403, dysza szerokostrumieniowa 50 mm, dysza redukcyjna 9 mm, dysza reflektorowa, zestaw węży kurczliwych 100-el.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka