Akumulatorowy młot udarowy z akumulatorem LiHD KHLTXBL28Q

Nr art.: 075560 KHLTXBL28Q
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • Opakowanie: Metabox
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Typ CAS 18 V
  • kształt uchwytu narzędziowego: SDS Plus

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Metabox
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Typ CAS 18 V
oznaczenie producenta KH 18 LTX BL 28 Q
Liczba dołączonych akumulatorów 2
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 5,5 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 0 min-1 - 1 000 min-1
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 30 mm
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie 28 mm
liczba udarów 4 470 min-1
energia udaru 3 J
kształt uchwytu narzędziowego SDS Plus
Masa bez akumulatorów 3,4 kg
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Wiertarka udarowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 075560 KHLTXBL28Q
EAN / GTIN 4061792218628
Numer producenta 601715660

Opis

Wykonanie:

Pakiety siłowe do wiercenia udarowego.
Młot udarowy ma wysokowydajny, precyzyjny mechanizm udarowy, który generuje uderzenia o maksymalnej energii przy minimalnym nacisku.
Metabo Quick: szybka wymiana uchwytu wiertarskiego bez użycia narzędzi.
Młot uniwersalny z 3 funkcjami: wiercenie udarowe, wiercenie i przecinanie.
  • Metabo VibraTech (MVT): przyjazna dla zdrowia, niemęcząca praca nawet w trakcie pracy ciągłej.
  • Pełnofalowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) do pracy z prędkością dostosowaną do materiału, która pozostaje stała pod obciążeniem.
  • Złączki zabezpieczające: mechaniczne odłączanie napędu przy blokowaniu wiertła dla bezpiecznej pracy.
  • Niezwykle lekki i poręczny młot akumulatorowy ze zintegrowanym interfejsem do odsysania.
  • Maksymalna wydajność wiercenia, efektywność i żywotność dzięki technologii bezszczotkowej i wysokowydajnemu mechanizmowi udarowemu.
  • Wiercenie bezpyłowe z kompaktowym odsysaniem pyłu ISA 28 (akcesoria).
  • Opcjonalna redukcja prędkości obrotowej i energii udaru do pracy w miękkich materiałach.
  • Elektroniczny łagodny rozruch do precyzyjnego nawiercenia.
  • Lampa warsztatowa LED dla optymalnej widoczności miejsca wiercenia.

Zaleta:

100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.
Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

W dostawie:

W komplecie 2× akumulator, ładowarka i metaBOX.
W komplecie dodatkowy uchwyt i ogranicznik głębokości.
Z uchwytem młotkowym i szybkomocującym uchwytem wiertarskim.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870073890.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria