Akumulatorowy zestaw startowy 92604324

Nr art.: 073832 92604324
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 92604324
Liczba dołączonych akumulatorów 2
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 3 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
pasują do Urządzenia Fein 18 V
Rodzaj produktu Akumulator z ładowarką

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 073832 92604324
EAN / GTIN 4014586892849
Numer producenta 92604324010

Opis

Wykonanie:

Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem poziomu naładowania oraz technologią FEIN SafetyCell Technology. Zabezpiecza akumulator i maszynę przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem. 100% kompatybilność ze wszystkimi narzędziami akumulatorowymi FEIN 12V i 18V z interfejsem MultiVolt.

W dostawie:

Z ładowarką szybkiego działania
2× akumulator litowo-jonowy 18V / 3,0 Ah, ładowarka szybkiego działania ALG 80.
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka