Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.
Proszę uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Półki z blachy stalowej o głębokości 200 mm
Nr art.: 928130
Nr własny produktu:
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 25
Z blachy stalowej, z krawędzią zabezpieczającą przed staczaniem na 3 bokach. Ściana przednia zagięta. Montaż z zagięciem skierowanym w dół lub w górę. Zakres regulacji na głębokość 110 mm. Możliwość blokowania w położeniu poziomym 90° i ukośnym 110°.
Pasuje do:
Montaż przez zawieszanie w słupkach nr 928010, wózkach materiałowych nr 918590 (rozm. 1000) oraz ściankach działowych nr 955430 i 955431.
Powłoka lakiernicza:
Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.
Wskazówka:
Po założeniu na słupku nośnym 1 półki z przodu i 1 z tyłu uzyskuje się podwójną powierzchnię półki. Półki mogą być wyposażone w przezroczyste pojemniki magazynowe. Znajdują się one w części 96.