• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Grubościomierze 0-20 mm

Nr art.: 438280 0-20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,77 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 134,01 PLN /szt.
  • 95,86 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: Norma zakładowa
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma Norma zakładowa
Rodzaj produktu Grubościomierz błyskawiczny
zakres pomiarowy 0 mm - 20 mm
odczyt 0,1 mm
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) 0,05 mm
⌀ powierzchni pomiarowych 10 mm
wysięg 50 mm
Technika pomiarowa analogowy
Opakowanie sztywny pojemnik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 438280 0-20
EAN / GTIN 4031452200034
Numer producenta 20003

Opis

Wykonanie:

Grubościomierze z dźwigienką dociskową. Solidna, lakierowana rama. Powierzchnie pomiarowe hartowane i szlifowane.