• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Akumulatorowy zestaw startowy Li-Power 4 Ah

Nr art.: 073880 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 2
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Typ CAS 18 V
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 4 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 073880 4
EAN / GTIN 4007430244116
Numer producenta 685050000

Opis

Wykonanie:

Zestaw startowy Li-Power pasuje do wszystkich urządzeń akumulatorowych Metabo klasy 18 V oraz do wszystkich urządzeń akumulatorowych działających w oparciu o standard CAS.

Zaleta:

100% kompatybilność baterii – teraz także niezależnie od producenta.
Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

W dostawie:

Z ładowarką ASC 55 i 2× pakiet akumulatorów 4,0 Ah.