Multimediazwenkarm met multifunctionele opname 1

Artikelnummer: 928270 1
op aanvraag
Op voorraad
189 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Inbouwhoogte 170 mm
Reikwijdte zwenkarm 256 mm
Aantal scharnierpunten 1
Belastbaarheid 10 kg
Producttype Monitor-/toetsenbordhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928270 1
EAN/GTIN 4009729061497
Nummer fabrikant 962+0119+003

Omschrijving

Uitvoering:

Soepel instelbare zwenkarm van hoogwaardig geëloxeerd aluminium, gepoederd plaatstaal en kunststof. Voor montage aan geperforeerde wanden of staanders. Eenvoudige monitormontage door QuickRelease met eenhandsbediening. Inclusief kabelhouder voor een doordachte kabelgeleiding.

Toepassing:

Platte beeldschermen met bevestigingsstandaard 75/100 tot 24 inch.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires