HM-hamerboor SDS-max 24X320 mm

Artikelnummer: 789200 24X320
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HM
  • Toepassing met slag / geen slag: Klopboren
  • Schacht: SDS Max

Productdetails

Technische gegevens

24 mm
totale lengte 320 mm
Spiraallengte 200 mm
Snijmateriaal HM
Toepassing met slag / geen slag Klopboren
Schacht SDS Max
Aantal snijkanten Z 2
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 789200 24X320
EAN/GTIN 4002395374304
Nummer fabrikant 4932352772

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale geometrie van de HM-plaatjes voor langere standtijden.
Scherpere, gebogen punt: nauwkeuriger boren, geen wegglijden op het oppervlak, agressiever in betonstaal en hogere boorsnelheid. PGM-gecertificeerd - bevestigt nauwkeurige boorgaten die geschikt zijn voor pluggen, zowel voor chemische als mechanische ankers. Grote boorgruisinvoer voor snellere boorgruisafvoer en lagere wrijving.
Boorpunt met vierkante doorsnede vanaf ⌀ 16 mm.

Toepassing:

Voor het boren in beton, natuursteen en metselwerk.

Tip:

Bij lengte >500mm ten minste 150mm diep voorboren met een korte boor (bij voorkeur met dezelfde⌀).
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
    ⌀×totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen