Diamant-doorslijpschijf d×d×h (mm) D126

Artikelnummer: 598620 D126
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpprocessen: Doorslijpen
  • Slijpmiddelaanduiding: D
  • Vorm: 1A1R

Productdetails

Technische gegevens

Slijpprocessen Doorslijpen
Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
Korrelgrootte D126
Specificatie D126C100B-W-Carbide
geoptimaliseerd voor materiaal Hardmetaal
Vorm 1A1R
Schijf-⌀ D 125 mm
Schijfbreedte T 1 mm
Boring-⌀ H 20 mm
Slijplaag breedte U 1 mm
Sijplaag hoogte X 5 mm
Aandrijfmachine Stationaire doorslijpmachines
Aanbevolen omtreksnelheid 20 m/s - 40 m/s
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 598620 D126
EAN/GTIN 9003171010008
Nummer fabrikant 101000

Toepassingstabel

Hardmetaal (HM)
 
Kunststof, GFK
 
Steen
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-doorslijpschijf met diamantlaag met kunstharsbinding, zeer hoge standtijd en snijcapaciteit.
Specificatie: D126/D151C100B-W-Carbide.

Toepassing:

  • Doorslijpen op stationaire doorslijpmachines van hardmetaal.
  • Nat slijpen verdient de voorkeur (standtijd, temperatuur, prestatievermogen).
  • Werksnelheid 20−40 m/s.