Fiberschijf XF 733 (CER) 24

Artikelnummer: 566452 24
Korting
3,02 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,92 3,02 € / Stuk
  • van 50 Stuk
    € 1,60 2,52 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.100 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Aluminium
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Productdetails

Technische gegevens

Serie XF733
Slijpmiddel Keramische korrel
Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelgrootte 24
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 125 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
geoptimaliseerd voor materiaal Aluminium
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Producttype Fiberschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 566452 24
EAN/GTIN 4018875875926
Nummer fabrikant 700246

Toepassingstabel

Alu Mg
 
CuZn
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Trekvaste, maar zeer buigzame gevulkaniseerde fiber. Asgat 22,23 mm en kruissleuven.
VSM XF 733 met zeer hoge schuurcapaciteit en lange standtijd op non-ferrometalen zoals aluminium. De sterk slijpende extra laag voorkomt dichtslibbing van de schijf en aanhechting van spanen.
Korrel: Keramische korrel met sterk slijpende coating (STEARAT Plus).

Toepassing:

Op haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s met steunschijven nr. 566650 / 6670. Voor het slijpen van vlakke en gebogen oppervlakken met grote flexibiliteit.