Silicium wetsteen grof / fijn 125X40 mm

Artikelnummer: 559200 125X40
op aanvraag
Op voorraad
634 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Siliciumcarbide
Fijnheidsgraad grof / fijn
Breedte 40 mm
Lengte 125 mm
Producttype Wetsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 559200 125X40
EAN/GTIN 9003170063173
Nummer fabrikant 6317

Omschrijving

Omschrijving:

De TYROLIT combinatiesteen kunt u gebruiken voor het afbramen van allerlei werkstukken. Dankzij twee verschillende korrelgroottes bent u altijd uitgerust voor de betreffende toepassing. Dit product kunt u ook gebruiken voor het wetten van magneettafels.

Kenmerk:

Specificatie: CKOMBI
Afmeting: BxCxL
Afmetingen: 40x20x125
Schuurmiddel: siliciumcarbide
Korrel: 120
Vorm: rechthoekig

Voordeel:

Individuele toepassing
Beste resultaten
Breed assortiment