Viltlamellen-polijstborstel Schacht-⌀ 6 mm ZY8050

Artikelnummer: 552212 ZY8050

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 25,32 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 21,10 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Hardheidsgraad middel
Kop-⌀ 80 mm
Koplengte 50 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Producttype Polijststift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 552212 ZY8050
EAN/GTIN 4045197723000

Omschrijving

Uitvoering:

Waaiervormig rond de schacht geplaatst vilt.

Toepassing:

Polijsten met verhoogde flexibiliteit en aanpassing aan contouren. Door de middelharde en zachte uitvoering na elkaar te gebruiken, kunnen zeer fijne spiegelglansoppervlakken worden verkregen.

Tip:

Viltlamellen-polijstborstels en viltpolijstborstels moeten in combinatie met slijp- en polijstpasta’s als nr. 552250 / 555740 worden gebruikt. Aanbevolen omtreksnelheid 5 −10 m/s.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen