Polijstpastastaaf Unipol® DARKPINK

Artikelnummer: 555740 DARKPINK
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 433
Polijstfase Voorpolijsten
Geschikt voor Alle metalen
Gewicht 1.000 g
Producttype Slijppasta

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 555740 DARKPINK
EAN/GTIN 4013349945914
Nummer fabrikant L779000433

Omschrijving

Uitvoering:

Vaste homogene polijstpasta’s in staafvorm, na gebruik eenvoudig te reinigen.

Toepassing:

Voor aanbrengen op de lappenschijven nr. 555725 tot 555747 resp. op het werkstukoppervlak.
Voor het voorpolijsten van alle metalen (RVS, staal, aluminium, messing, brons).