Slijppasta SiC 150

Artikelnummer: 552250 150
(52,25 € / 1 Kilogramm)
op aanvraag
Op voorraad
155 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: SiC

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding SiC
Korrelgrootte SiC-slijppasta 150
Korrelvergelijking 55 µm - 88 µm
Fijnheidsgraad middel − fijn
Inhoud 250 g
Producttype Slijppasta

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 552250 150
EAN/GTIN 4045197240101

Toepassingstabel

Alu Mg
 
5
Staal < 900 N/mm²
 
5
Staal < 1400 N/mm²
 
5
Staal < 55 HRC
 
5
Staal < 60 HRC
 
5
Staal < 67 HRC
 
5
RVS
 
5
Ti
 
5
GG(G)
 
5
CuZn
 
5
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Slijppasta (olieoplosbaar) met siliciumcarbide (SiC), inhoud 400 g.

Toepassing:

Voor het polijsten van voorgeslepen oppervlakken.