Rolbandmaat 8 m

Artikelnummer: 462010 8
(0,91 € / 1 Metre)
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 74,80 / st.
op aanvraag
Op voorraad
7.827 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG II
Bandlengte 8 m
Bandbreedte 25 mm
Behuizing lengte 80 mm
Behuizing breedte 35 mm
Behuizing hoogte 75 mm
Producttype Meetband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 462010 8
EAN/GTIN 4045197879660

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof behuizing met afneembare riemclip. Automatische, gedempte terugloop en stop. Verschuifbare glij-eindhaak.
Meetband geel, zwart/rood bedrukt. Behuizing in geel met zwarte rubberen bekleding (behalve gr. 2)
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
    Bandlengte (m) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen