Dames Multinorm Jas High Vis Geel/Navy Blauw XXL

Artikelnummer: 409115143389XXL
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
Kleur gelb / marineblau
Uniseks-maat 2XL
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 409115143389XXL
EAN/GTIN 7330509843024
Nummer fabrikant 409115143389XXL

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
75% katoen, 24% polyester, 1% antistatisch, twill, vlamwerend antistatisch, 350g/m²

Afwerking
Verstelbare zoom met klittenband, Verlengde rug
Verstelbaar mouwuiteinde met drukknopen

Zakken
Borstzakken met rits en D-ring
Binnenzak met klittenbandsluiting
Voorzakken met klep en drukknop

Reflex
50 mm brede reflecterende tape, Vlamwerende reflecterende banden genaaid met dubbele naden

Voorsluiting
Robuuste verborgen eenrichtingsrits

Details
Hoge kraag met bedekte rits
Externe certificeringslabels

Wasgoed
Industrieel wasgoed EN ISO 15797

Functionaliteit
Olie-, vuil- en waterafstotend

Omschrijving:

  • Multinorm jack met een damessnit, gemaakt van duurzaam materiaal en ontworpen om van alle kanten zichtbaar te zijn
  • Korter aan de voorkant voor maximale bewegingsvrijheid en een verlengde achterzoom voor bescherming
  • Het jack heeft borstzakken aan beide zijden, en heeft slimme details zoals een binnenzak met binnenzak voor de telefoon en donkere stof op plaatsen die blootstaan aan vuil
  • Getest voor industriële wasserij
  • Beschermt tegen spatten van vloeibare chemicaliën
  • Gecertificeerd volgens EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11611, EN ISO 11612, IEC 61482-2, ATPV: 11. 0 cal/cm²

Norm:

  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 11 cal/cm²

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten