Multinorm Jack Inherent XS

Artikelnummer: 408915123389XS
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
Kleur gelb / marineblau
Uniseks-maat XS
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 408915123389XS
EAN/GTIN 7330509625965
Nummer fabrikant 408915123389XS

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
44% modacryl, 30% katoen, 20% FR polyamide, 5% aramide, 1% antistatisch, ripstop, vlamwerend, antistatisch, 260 g/m²

Afwerking
Verstelbare zoom met klittenband, Verlengde rug
Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband

Zakken
Borstzak met D-ring, Borstzakken met bedekte rits
Voorzakken met klep en drukknop

Details
Schouderpartijen in contrasterende kleur
Hoge kraag met rits
Lussen aan beide zijden van de borst voor plaatsing van gasdetector/zuurstofmeter/microfoon
Externe certificeringslabels
Voorsluiting
Robuuste verborgen eenrichtingsrits van kunststof, Voorsluiting met verborgen drukknopen in kunststof

Reflex
Vlamwerende reflecterende tapes genaaid met dubbele naden, Reflectoren op schouders

Functionaliteit
Olie-, vuil- en waterafstotend, Metaalvrij

Wasgoed
Industrieel wasgoed EN ISO 15797

Omschrijving:

  • De jas is gemaakt van inherent vlamvertragende stof, wat betekent dat de vlamvertragende eigenschappen van nature aanwezig zijn in de vezels
  • Een hypermoderne jas met een uitstekende verhouding tussen sterkte en gewicht
  • De jas is voorzien van slimme zakoplossingen zoals dubbele borstzakken met verborgen ritssluiting
  • Voorgebogen mouwen, langere rug en verstelbare zoom voor een goede pasvorm
  • Ripstop stof zorgt voor eersteklas non-rip duurzaamheid
  • Gecertificeerd volgens EN 1149-5, EN ISO 13034 PB (6), EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M-> Klasse 3, EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, Klasse 1, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • Getest om te voldoen aan de EN ISO 15797 eisen voor industrieel wassen
  • Voldoet aan klasse 3 volgens de EN ISO 20471 norm in combinatie met broek 1488, 1489, 1588, 1589 en broek 2889

Norm:

  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • Together with art. 1488, 1489, 1588, 1589 or 2889 obtains class 3 according to EN ISO 20471
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten