Schuifstangspanner korte uitvoering 2

Artikelnummer: 376725 2
op aanvraag
Op voorraad
125 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 376725 2
Spanslag 19 mm
Houdkracht P (druk en trek) 900 N
Totale hoogte H 74 mm
Totale lengte L 163 mm
Spanschroef M6×40 mm
Schroefdraad aan kopse kant spanner M 16×1,5 mm
Producttype Schuifstangspanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 376725 2
EAN/GTIN 4045197226785

Omschrijving

Uitvoering:

Passchroeven veredeld.
  • Ergonomisch handvat van oliebestendige kunststof.

Toepassing:

  • Directe bevestiging aan plaatstalen wanden.
  • ​In apparaatbehuizingen met schroefdraad aan de kopse kant.

Accessoires:

Haakse voet nr. 376735.

Tip:

  • Roestvrijstalen uitvoering op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen