{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6800NIJ | |
Gatafstand e | 16 mm | |
Gatafstand f | 22,5-26 mm | |
Boring-⌀ d | 4,5 mm | |
Spanhoogte H | 19 mm | |
Houdkracht P1 | 600 N | |
Houdkracht P2 | 1.100 N | |
Totale hoogte | 98 mm | |
totale lengte | 61 mm | |
Spanschroef | M5×30 mm | |
Producttype | Verticale spanner |
Artikelnummer | 376505 1 | |
EAN/GTIN | 4020772008888 | |
Nummer fabrikant | 557434 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Verticale spanner met horizontale voet, roestvrij, Type: 1
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 47,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
498 stuks direct leverbaar
€ 14,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Spanschroef | M5×30 mm | M5×30 mm |
Boring-⌀ d | 4,5 mm | 3 mm |
Totale hoogte | 98 mm | 77 mm |
totale lengte | 61 mm | 51,5 mm |
Houdkracht P1 | 600 N | 500 N |
Gatafstand e | 16 mm | 16 mm |
Type | 6800NIJ | 376508 1 |