• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Montageplaat 40

Artikelnummer: 370088 40
Korting
38,50 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor type 40
L1 55 mm
L 75 mm
Breedte B 42 mm
Hoogte H 12 mm
Maat E 25 mm
Binnen-⌀ d 9 mm
Producttype Installatie-spansysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370088 40
EAN/GTIN 2050001876935
Nummer fabrikant K0912.999.005

Omschrijving

Uitvoering:

Temperstaal, gebruineerd.

T.b.v.:

Nr. 370085 / 0086 gr. 40R en 40L.