Stationaire machineklem 150M

Artikelnummer: 362175 150M
op aanvraag
Op voorraad
375 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

  • Type: Stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven

Productdetails

Technische gegevens

Type Stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven
Spanbereik b 0 mm - 232 mm
Spankracht 36 kN
Hoogte basisdeel c +/- 0,012 73 mm
Bekhoogte C 44,5 mm
Bekbreedte A 151 mm
Lengte basisdeel a 427 mm
Breedte basisdeel B 186 mm
L1 101,6 mm
L2 58,7 mm
L3 90,5 mm
Boringafstand f 98,4 mm
Sleutelwijdte SW 19 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires NC-HOLEX
Snelverstelling nee
Bekken verwisselbaar ja
Producttype Machineklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 362175 150M
EAN/GTIN 4062406384081

Omschrijving

Uitvoering:

Robuust basisdeel van gietijzer, geleidebanen en grondvlak gehard. Reinigingsopeningen in basisdeel voor goede spaanafvoer. Gereduceerde verheffing van delen door speciale krachtaanzet in de mobiele bek.

Toepassing:

Veelzijdig te gebruiken spanmiddel voor bewerkingscentra.

Levering:

Incl. 2 × opzetbek, 2 × voorzetbek nr. 362181 en 1 × handslinger.

Accessoires:

Voorzetbekken nr. 362177362183, kruk nr. 362190, reservedelenset nr. 362199. Montage met groefbouten nr. 375300 en uitlijning via T-groefstukken nr. 375365.

Tip:

Uitlijnmaten niet compatibel met andere merken.
Metrische versie – schroeven en schroefdraad in metrische uitvoering, aandrijf-6-kant = SW 19 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen