Centrische machineklem, neutraal 80 mm

Artikelnummer: 360133 80
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Spankracht tot maximaal 17 kN
Draaimoment 40 Nm
Gewicht 2,5 kg
Slag 22 mm
Bekbreedte A 80 mm
Lengte 110 mm
Breedte 80 mm
Hoogte 50,2 mm
Geschikt voor kleurcode ZC 80
Producttype Machineklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360133 80
EAN/GTIN 4045197801296

Omschrijving

Uitvoering:

Centrische machineklem voor flexibel gebruik.
  • Absolute bedrijfszekerheid door inkapseling.
  • Hoge herhalingsnauwkeurigheid 0,02 mm.
  • Variabele centruminstelling ±0,02 mm.
  • Geharde functievlakken.
  • Robuust, van gereedschapsstaal, oppervlaktebescherming d.m.v. korte nitrering.

Voordeel:

Multifunctioneel.
  • Flexibel lichtgewicht.

Toepassing:

Ideaal voor de 5-zijdige bewerking, ideaal bij het spannen van onbewerkte delen.

T.b.v.:

Direct op machinetafel, wisselpallet of 3-voudige console nr. 360156.

Levering:

Inclusief dop nr. 642700 gr. E12.
Inclusief 2 spanklemstukken.

Accessoires:

Spanbektypes nr. 360135360151.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen