Opzetbekken, paar, zacht 80

Artikelnummer: 360145 80
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 80 mm
Spanbereik B - A 100 mm - 123 mm
Steunhoogte C 50 mm
D 20 mm
Geschikt voor kleurcode ZC 80; PCV 100
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360145 80
EAN/GTIN 4045197642615

Omschrijving

Toepassing:

Voor het individueel vervaardigen van vormbekken.

Materiaal:

gereedschapsstaal, kort genitreerd.

T.b.v.:

Centrische machineklemmen nr. 360130360134.

Levering:

inclusief bevestigingsbout.