Opzetbekkenset 3-delig 165

Artikelnummer: 313755 165
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 165 mm
Lengte L 82 mm
Breedte B 32 mm
Hoogte H 32 mm
Boringafstand a 15 mm
Boringafstand b 20 mm
Groefbreedte D 12 mm
voor schroefdraad DIN 912 M10
Geschikt voor kleurcode Schunk krachtspanklemmen en bekken
Producttype Krachtspanhouderbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313755 165
EAN/GTIN 2050001929778
Nummer fabrikant 0132600

Omschrijving

Uitvoering:

Afgeschuind voor kleine span-⌀.
Nauwkeurige groef en precisiegeslepen vertanding, gebruineerd.
Opzetbekken zacht, lang, vertanding 1,5×60°.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

T.b.v.:

Krachtspanklemmen van Schunk, Röhm en andere merken.

Accessoires:

T-groefstukken nr. 313505313605.

Tip:

  • Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.
  • Aluminium opzetbekken, op aanvraag.