ER-spantang 3 mm

Artikelnummer: 308920 3
op aanvraag
Op voorraad
292 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: ISO 15488-B
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 10

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 3 mm
Opname ER 16
Norm ISO 15488-B
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 10 µm
Type 426 E
Buiten-⌀ D 17 mm
Totale lengte L 27,5 mm
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 308920 3
EAN/GTIN 4045197151124

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard en geslepen. Gepolijst.

Tip:

De span-⌀-overbrugging is steeds tot 1 mm kleiner, bijv. ⌀ 10 − 9 mm, behalve bij ⌀ 1, 1,5 en 2 (hier slechts 0,5 mm).
Spantangen ER16, ER25 en ER32 zonder afdichting ook in inchmaten leverbaar via eShop.
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
    Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen