Torx Plus®-schroef 15IP1

Artikelnummer: 231999 15IP1
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving 15IP1
Schroefdraad M4,5
Totale lengte 27 mm
Aanhaalmoment 5,7 Nm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 231999 15IP1
EAN/GTIN 4045197607218
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
    Aandrijving Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen