Afvalzakhouders

Artikelnummer: 1386
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Afvalbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1386
EAN/GTIN 4017976013862
Nummer fabrikant 1386
L-nummer L90080 688

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

In stalen buis constructie, gepoedercoat grijs RAL 7035. PVC deksel en klemring, openings Ø 340 mm. Voor 120 liter zakken. 2 Voeten en 2 massief streeploos rubber wielen Ø 150 mm.

Kenmerk:

Totale breedte (mm): 500
Totale diepte (mm): 500
Totale hoogte (mm): 960
Wielen: Massief rubber
Wielmaat (mm): 150
Wenk: opening Ø 340 mm