Recolector de residuos

Número de artículo: 1386
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Color RAL RAL 7035
Color, gris Gris luminoso
Color gris
Diámetro rueda 150 mm
Para sacos 120 l
Altura 960 mm
Anchura 500 mm
Profundidad 500 mm
Tipo de producto Colector de residuos
Forma forma rectangular
Material acero
Superficie con recubrimiento de polvo

Identificación y clasificación

Número de artículo 1386
EAN / GTIN 4017976013862
Número del fabricante 1386
Número L L90080 688
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

En estructura de tubo de acero, con recubrimiento de polvo, gris claro RAL 7035. Cubierta de PVC y anillo de sujeción, apertura de Ø 340 mm. Para bolsas de 120 litros. 2 patas de apoyo y 2 ruedas de goma maciza de 150 mm de Ø

Característica:

  • Ancho total (mm): 500
  • Profundidad total (mm): 500
  • Altura total (mm): 960
  • Neumáticos: Goma maciza
  • Tamaño de la rueda (mm): 150
  • Nota: Apertura-Ø 340 mm